Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Slip mit Schlupfform bei Inkontinenz anthrazit Suprima Größe 34 (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PU-Slip mit Schlupfform bei Inkontinenz anthrazit Suprima Größe 34 (1 Stück), Detailansicht
PU-Slip mit Schlupfform bei Inkontinenz anthrazit Suprima Größe 34 (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-19481-01
Hersteller:
     Suprima
Herst.-Nr.:
     1204 012 34
EAN/GTIN:
     4009867031239
Suchbegriffe:
PU-Slip
Slip Polyurethan beschichtet
pu slip
SUPRIMA

PU-Slip mit Schlupfform bei Inkontinenz anthrazit

Größe 34

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



- weicher Bund- und Beingummi



Produktdaten:



Material: 100% Polyester, PU beschichtet

Größe: 34-60 unisex

Farbe: weiß oder anthrazit



Weitere Suchbegriffe: suprima pu slip inkontinenz anthrazit, pflegeoverall, pvc slip, pvc höschen, pvc unterwäsche, pflegekleidung, overall, inkontinenz, pflege, altenpflege, pflegebedarf, inkontinenzbedarf, schlupfform
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.