| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-19455-01 Herst.-Nr.: 350-STR-DE-10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HEARTSINE
Samaritan PAD 350P
(1 Stück)
Im Lieferumfang enthalten:
• 1 Langzeitbatterie- und Elektrodenkassette für Erwachsene und Kinder
• Doppeltragetasche, auch als Kopfunterlage einsetzbar
• Notfallset inkl. HLW-Poster, Notfallanweisungen
• Gebrauchsanweisung, Kurzanleitung
Produktbeschreibung:
Das HeartSine samaritan 350P PAD bietet einzigartige Funktionen:
Kompakt und leistungsstark
Tragbar und leicht. Mit nur 1,1 kg wiegt er weniger und ist bis zu 56% kleiner als andere tragbare Defibrillatoren.
Höchster Schutz vor Staub/Feuchtigkeit. Der samaritan PAD weist ein Rating von IP56 auf und bietet dem 350P Defibrillator damit den höchsten Wasser- und Staubschutz in der Branche.
Strapazierfähig. Der samaritan PAD 350P widersteht Stößen und Vibrationen und weist ein Rating von IP56 auf, die branchenweit höchste Bewertung gegen Staub und Feuchtigkeit.
Fortschrittliche Technologie. Der samaritan PAD 350P verwendet eine spezielle Elektroden-Technologie, fortschrittliche und stabile Software und die patentierte biphasische SCOPE*-Technologie (biphasische Wellenform, die sich automatisch an die Patientenimpedanz anpasst), um den Rhythmus zu beurteilen und die wirksame Schockabgabe gegebenenfalls zu maximieren.
*Self-Compensating Output Pulse Envelope-Technologie kompensiert automatisch Energie, Anstieg und Hüllkurve.
Einfach zu befolgende optische und akustische Anweisungen
Benutzerfreundlich. Der samaritan PAD 350P verfügt über leicht verständliche optische und akustische Anweisungen, die den Retter durch den Anwendungsprozess führen, einschließlich HLW-Training. Drei große, gut erkennbare Symbole erleichtern den Rettungsprozess: Elektroden anbringen, Den Patienten nicht berühren und Der Patient darf berührt werden.
Bedienung über nur 2 Tasten. Nur zwei Tasten - AN/AUS und SCHOCK - sind für die Bedienung des Geräts erforderlich.
Immer einsatzbereit. Eine System-Statusanzeige blinkt auf, wenn das gesamte System betriebs- und einsatzbereit ist. Das Gerät führt einmal pro Woche einen automatischen Selbsttest durch.
Funktionierende Lösungen für die Praxis
Zwei Komponenten, ein Verfallsdatum. Die kombinierte Pad-Pak-Kassette enthält Batterie und Elektroden, sodass nur ein Verfallsdatum zu überwachen ist.
Geringste Gesamtbetriebskosten. Mit einer Lagerfähigkeit von vier Jahren ab Herstellungsdatum bietet das Pad-Pak erhebliche Einsparungen gegenüber anderen Defibrillatoren, die Batterie und Elektroden einzeln benötigen.
Schutz für Erwachsene und Kinder. Die in den HeartSine PADs integrierte Technologie und das einzigartige Pediatric-Pak (Kleinkinderkassette), das für Kinder von 1-8 Jahren (< 25 kg) vorgesehen ist, stellen sicher, dass die optimale Energie abgegeben wird.
Vor Ort nachrüstbar. Jederzeit aufrüstbar nach den neuesten AHA/ERC-Richtlinien. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |