Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iPAD CU-SP1 AED Defibrillator SEMI Cu-Medical (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iPAD CU-SP1 AED Defibrillator SEMI Cu-Medical (1 Stück) , Detailansicht
iPAD CU-SP1 AED Defibrillator SEMI Cu-Medical (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-18493-01
Hersteller:
     Cu-Medical
Herst.-Nr.:
     CU-SP1
EAN/GTIN:
     8023279353402
Suchbegriffe:
AED Defibrillator
Defibrillator
iPad Zubehör
ipad zubehör
CU-MEDICAL

iPAD CU-SP1 AED Defibrillator SEMI

(1 Stück)



Standardpaketgerät:

Elektroden für Erwachsene, Einwegbatterie, Tragetasche, Benutzerhandbuch



Produktbeschreibung:



AED-Gerät der neusten Generation - der halb automatische externe Defibrillator iPAD CU-SP1



VERSTÄNDLICH

Automatische Lautstärke

Sofort nach dem Einschalten erkennt das Gerät die Hintergrundgeräusche und passt daran automatisch die Lautstärke seiner Sprachanweisungen an. Besonders an überfüllten Bahnhöfen, auf Flughäfen oder in Fabrikhallen mit vielen, lauten Hintergrundgeräuschen kanndieses Feature lebensrettend sein.



SOFORT IM EINSATZ

Vorkonnektierte Elektroden - clever aufbewahrt

Bereits angeschlossen und gut geschützt befinden sich die Defi brillationselektroden auf der Unterseite des Gerätes in einem integrierten Aufbewahrungsfach. Damit ist Ihr AED noch sicherer und schneller im Einsatz! Sind die Elektroden neu? Falls gebrauchte oder nicht mehr haltbare "intelligente" Elektroden angeschlossen sind, sagt Ihnen der smarte Defi brillator sofort, was zu tun ist.



EINFACH GEREGELT

Erwachsenen- und Kindermodus

Ist der Patient ein Kind? Dank einfachem Schieberegler schalten Sie schnell vom Erwachsenen- in den Kindermodus um. Ihr Gerät arbeitet dann mit weniger Energie, um den kleineren Herzmuskel zu schonen. Spezielle Kinderelektroden sind optional erhältlich.



DOPPELTER SCHUTZ

Artefakt- und CPR-Erkennung

Als intelligenter Erste-Hilfe-Defibrillator erkennt der CU-SP1, ob der Patient von anderen Menschen berührt wird. In diesem Fall gibt er keinen Schock ab. Nicht nur der Notfallpatient wird optimal versorgt - auch Sie als Ersthelfer sind geschützt! Außerdem erkennt der iPAD CU-SP1, ob Sie die Herzdruckmassage ausführen, um dem Notfallpatientendie besten Überlebenschancen zu sichern.



IMMER IM BLICK

D ie übersichtliche Statusanzeige

Ob Batterieladestand oder Elektrodenstatus - auf der LCDAnzeige behalten Sie die Funktionaliät Ihres iPADs stets im Blick! Ist Ihr Gerät einsatzbereit? Regelmäßige Selbsttests überprüfen, ob alles in Ordnung ist. Müssen die Defi brillationselektroden ausgetauscht werden? Das Display warnt Sie rechtzeitig, bereits ab drei Monaten vor Ablauf des Verfallsdatums.



NACH DEM EINSATZ

Speicher- und Datenübertragung

Der iPAD CU-SP1 speichert bis zu fünf Notfalleinsätze auf einer SD-Karte. Möchten Sie die EKGs auf Ihrem Computer auswerten? Übertragen Sie die Daten einfach per SD-Karte oder via Infrarotschnittstelle. Mit der optional erhältlichen Software CU-EX1 bearbeiten und archivieren Sie die Patientendaten.



Produktdaten:



Defibrillator

Typ: Halbautomatischer externer Defibrillator

Modell: CU-SP1

Hersteller: CU Medical Systems, Inc.

Wellenform: Biphasisch abgeschnittener Exponentialimpuls, E-cube-Technologie

Abgabeenergie: 150 Joule bei Erwachsenen, 50 Joule bei Kindern Impedanz angepasst

Ladezeit: Unter 8 Sekunden



Bedienelemente

LCD-Anzeige (Elektroden- und Batteriestatus, ordnungsgemäße Funktionalität), Metronom für Herzdruckmassage, Sprachansagen (automatische Lautstärkeanpassung an die Betriebsumgebung) und hintergrundbeleuchtete Bildsymbole, vorkonnektierte Elektroden, Schieberegler für Erwachsenen- und Kindermodus, Informationstaste für ausführliche Sprachanweisungen (optional zuschaltbar),

Schock-Taste, Ein-/Aus-Schalter



Reanimationsrichtlinien

Standard-Voreinstellung 5 Zyklen mit 30 Brustkompressionen und 2 Beatmungen (gemäß den CPR-Richtlinien 2010) Individuelle Einstellungen

Anzahl der Brustkompressionen, Anzahl der Beatmungen, Anzahl der Zyklen, Anzahl der Brustkompressionen pro Minute, die Pausendauer, Aktivierung der detaillierten Anleitung (individuell nach künftigen Richtlinienänderungen anpassbar)



Selbsttests

Automatisch Selbstdiagnosetest nach dem Einschalten und fortlaufende Funktionstests während des Einsatzes; tägliche, wöchentliche und monatliche Selbstdiagnosetests Manuell Selbstdiagnosetest nach jedem Einlegen der Batterie



Umgebungsbedingungen

Betrieb und Aufbewahrung:Temperatur 0 °C bis 43 °C, Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)

Transport: Temperatur -20 °C bis 60 °C

Vibrationsschutz: Eingeschaltet: erfüllt MIL-STD-810G, Fig. 514.6E-1, Zufallstest, Stand-by: erfüllt MIL-STD-810G, Fig.514.6E-2, Gleitsinus (Helikopter)

Schutzklasse: Geschützt gegen Staub und Strahlwasser, Klasse IP55 gem. DIN EN 60529:IP55

Fallschutz: Übersteht Stürze aus bis zu 1,2 Metern auf Kanten, Ecken oder glatte Oberfl ächen

ESD: Entspricht EN 61000-4-2:2001

EMV-Emission: Erfüllt EN 60601-1-2 Grenzwerte, Methode EN 55011:2007, + A2:2007, Gruppe 1, Klasse B

EMV-Immunität: Erfüllt EN 60601-1-2 Grenzwerte,

Methode EN 61000-4-3:2006, +A1:2008 Stufe 3 (10 V/m, 80 MHz bis 2500 MHz)



Ereignisdokumentation

Interner Speicher Aufzeichnung von bis zu 5 Vorfällen, bis zu 3 Stunden Datenübertragung Via SD-Karte oder Infrarotschnittstelle Datenauswertung PC-Software CU-EX1 (optional erhältlich)



Energieversorgung

Standardbatterie 12 V DC; 2,8 Ah LiMnO2, mindestens 50 Schocks oder 4 Stunden Betriebszeit, mindestens 3 Jahre Stand-by-Zeit



Größe und Gewicht

Abmessungen 260 mm x 256 mm x 69,5 mm

(Breite x Länge x Höhe)

Gewicht 2,4 kg (einschließlich Batterie und Elektroden)

Weitere Suchbegriffe: cu medical, cu sp1 aed, aed, cu medical ipad sp1 defibrillator, defibrillator, defibrillator aed, cu medical ipad, ipad, ipad sp1, halbautomatischer defibrillator, defi, defibrillation, defibrillieren, aed defi, aed defibrillator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.044,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.044,47*
€ 1.242,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.026,76*
€ 1.221,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 999,24*
€ 1.189,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 946,97*
€ 1.126,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.