Fresenius Kabi
Fresubin 2kcal Drink Aprikose-Pfirsich
24 x 200 ml
(6 x 4 x 200 ml)
Produktbeschreibung:
Bei den Fresubin 2kcal Drinks handelt es sich um Trinknahrung mit hoher Energiedichte (400 kcal pro EasyDrink - 2,0 kcal/ml).
Die Fresubin 2kcal Drinks bieten ein ausgewogenes Fettsäuremuster für Herz-Kreislauf, Gefäße und Immunsystem.
Eine bedarfsdeckende Versorgung mit Vitaminen und Spurenelementen ist ab 3 EasyDrinks täglich gewährleistet.
In den sortenreinen Kartons erhalten Sie jeweils 24 EasyDrinks der gewünschten Geschmacksrichtung, um alle 6 Geschmacksrichtungen probieren zu können, bieten wir auch den Mischkarton mit jeweils 4 EasyDrinks der 6 Geschmacksrichtungen an - lediglich die neutrale Variante ist im Mischkarton nicht enthalten.
Produkteigenschaften:
- Hochkalorisch (2,0 kcal/ml)
- Eiweißreich (10 g/100 ml)
- Geschmacksrichtungen Aprikose-Pfirsich, Waldfrucht, Vanille und Neutral: ohne Ballaststoffe, Geschmacksrichtungen Schokolade, Cappuccino und Lemon: mit Ballaststoffen
- 6 verschiedene Geschmacksrichtungen + 1 neutrale Geschmacksrichtung
- Laktosearm
- Glutenfrei
Dosierung:
- Mittlere Tagesdosis zur ergänzenden Ernährung: 1-2 EasyDrinks
- Mittlere Tagesdosis zur ausschließlichen Ernährung: 4-5 EasyDrinks
Lagerung der Nahrung
- Optimale Lagerbedingungen bei Raumtemperatur (15°C bis 25°C).
- Kühllagerung (bis 4°C) über 3 Monate ohne Qualitätsverlust möglich, Fresubin 2kcal Drink Schokolade sollte jedoch nicht unter 15°C gelagert werden.
- Lagerung bei höheren Temperaturen (bis zu 40°C) bis zu 1 Monat möglich. Eine Lagerung bei höheren Temperaturen (bis zu 40°C) bewirkt grundsätzlich eine schnellere, größere Aufrahmung, ein verstärktes Absinken des pH-Wertes, eine dunklere Farbe, sowie einen beschleunigten Vitaminabbau.
- Geöffnete Behältnisse sind im Kühlschrank bis zu 24 Stunden haltbar.
Indikationen:
Enterale Ernährung ist generell indiziert bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung, insbesondere bei:
- Erhöhtem Energie- und Nährstoffbedarf
- Konsumierenden Erkrankungen
- Wundheilungsstörungen
- Flüssigkeitsrestriktion (z.B. bei Niereninsuffizienz während Dialyse)
- Appetitlosigkeit
- Rekonvaleszenz
- Chronisch entzündlichen Darmerkrankungen
Kontraindikationen:
- Grundsätzliche Kontraindikation der enteralen Ernährung wie Darmatonie, Ileus, akuten gastrointestinalen Blutungen.
- Nicht geeignet bei schwerer Malassimilation.
- Relative Kontraindikation bei Leberinsuffizienz, Niereninsuffizienz, akute Pankreatitis in Abhängigkeit vom Status.
- Nicht geeignet bei angeborenen Stoffwechseldefekten bzw. Intoleranz gegen einen in Fresubin 2kcal Drink oder Fresubin 2kcal fibre Drink enthaltenen Inhaltsstoff.
- Bei schwerem Organversagen wie schwerer Leber- oder Niereninsuffizienz sollte Fresubin 2kcal Drink oder Fresubin 2kcal fibre Drink abhängig von der Stickstofftoleranz des Patienten mit Vorsicht eingesetzt werden.
- Nicht geeignet für Kinder unter 1 Jahr.
Inhalt:
- 24x EasyDrink Aprikose-Pfirsich
EU-Import mit blauem Deckel
Die Fresubin Trinknahrung ist eine günstige Alternative zu Fortimel.