Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiCHECK Pro Dreifach-Diagnostik-Set Lifetouch mg/dl (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MultiCHECK Pro Dreifach-Diagnostik-Set Lifetouch mg/dl (1 Stück), Detailansicht
MultiCHECK Pro Dreifach-Diagnostik-Set Lifetouch mg/dl (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-18380-01
Hersteller:
     Lifetouch
Herst.-Nr.:
     C3 520
EAN/GTIN:
     4052919043025
Suchbegriffe:
Blutzucker Messgerät
Blutzuckermess-Set
Blutzuckermessgerät
Cholesterin-Messgerät
LIFETOUCH

MultiCHECK Pro Dreifach-Diagnostik-Set

mg/dl

(1 Stück)



Lifetouch Multicheck Pro



Dreifach Diagnostik-Set für die persönliche Selbstkontrolle und die Arztpraxis.

Messen Sie jetzt zuverlässig direkt aus Vollblut:-



Blutzucker - Für Diabetiker

Harnsäure - Bei Nierenproblemen, Übersäuerung und Gicht-

Cholesterol - Bei Infarktgefahr und Stoffwechselstörungen



Komplett-Set bestehend aus:

Messgerät, inkl. Batterien, Anleitung, Stechhilfe, Lanzetten, Tasche sowie 25 Blutzucker-Testsensoren



Klinisch getestet, ideal für die persönliche Kontrolle und die Arztpraxis. Kompakt und handlich wie ein Smartphone.



Produktdaten:



Energie: 2 x AAA Langzeitbatterien



Messumgebung:

Temperatur: +10 °C bis +40 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 %

Lagerung: -20 °C bis +55 °C



Messzeit:

Cholesterol 15 Sekunden

Harnsäure 5 Sekunden

Blutzucker 5 Sekunden

Messprinzip: Glucose Oxidase Biosensortechnologie

Korrekturcode: 1 bis 49



Messbereiche:

Cholesterol: 100 bis 400 mg/dl

Harnsäure: 1,5 bis 20 mg/dl

Blutzucker: 20 bis 800 mg/dl

Haematokrit: 20 bis 60 %

Probenmenge: 2 µL Vollblut oder venöses Blut

Messanzeige: mg/dl, mmol/l

Gewicht: 110 g

Format: 111 x 59 x 16 mm

Garantie: 5 Jahre

Weitere Suchbegriffe: Cholesterinmessgerät, cholesterin messgerät, lifetouch multicheck pro, diabetes, diabetes typ 2, diabetes typ 1, blutzuckerwerte, blutzuckermessgerät, blutzucker, blutzucker messen, zuckerkrankheit, zuckerwerte, diabetis, roche accucheck aviva nano
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 70,46*
€ 85,11*
Lager 2433
unbekannt
€ 6,90*
ab € 70,89*
€ 85,65*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.