Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SB XL Pflegebett Aks Größe 100 x 220 cm, ohne Aufbau (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SB XL Pflegebett Aks Größe 100 x 220 cm, ohne Aufbau (1 Stück), Detailansicht
SB XL Pflegebett Aks Größe 100 x 220 cm, ohne Aufbau (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-17592-02
Hersteller:
     AKS
Herst.-Nr.:
     32722
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bett
Betten
Bettgestell
Doppelbett
AKS

SB XL Pflegebett

Größe 100 x 220 cm, ohne Aufbau

(1 Stück)





Bitte achten Sie bei Ihrer Bestellung darauf ob Sie zum Bett einen Aufbauservice benötigen oder nicht (Variantenauswahl - mit oder ohne Aufbau):


Bei Bestellung des Betts mit Aufbauservice muss über unseren Kundensupport ein Termin für den Aufbau vereinbart werden. Aus Kapazitätsgründen kann hierzu ein zeitnaher Aufbautermin nach Anlieferung leider nicht immer gewährleistet werden, sodass hier eventuell etwas Wartezeit zwischen Anlieferung und Aufbau einzuplanen ist.

Bitte beachten Sie auch, dass das Bett vom Hersteller lediglich "frei Bordsteinkante" angeliefert wird - es erfolgt im Normalfall keine Anlieferung bis zum Aufstellort. Zum vereinbarten Aufbautermin ist zu gewährleisten, dass sich das aufzubauende Bett bereits am finalen Aufstellort befindet und die Räumlichkeiten für die Montage hinsichtlich Platz und Sauberkeit entsprechend vorbereitet sind.





Produktbeschreibung:



aks entwickelte für schwere und große Patienten die Bettenserie SB L bis XXL. Der Typ SB L ist für Personen bis 150 kg Körpergewicht gedacht, die aufgrund ihrer Anatomie nicht mit Standardbetten versorgt werden können.

Das SB XL ist für Pflegebedürftige bis zu einem Körpergewicht von 200 kg einsetzbar und verfügt über

höhere Spiegelplatten und drei Seitengitterholme. SB XXL rundet das Schwerlastprogramm ab. Mit der besonders stabilen Doppelschere schafft das Schwerlastbett leicht die Meisterleistung von bis zu 300 kg Patientengewicht.



Vorteile der Pflegebetten von SB L bis SB XXL

•erhöhter Liegekomfort durch viergeteilte Liegeflächen, Höhe und Kopfteil elektrisch verstellbar

•höchste Funktionalität und Sicherheit: Fußteil mit

Knieknick vom Bett aus ohne pflegerische Hilfe per

Handschalter elektrisch verstellbar – patentgeschützt!

•Schutz vor Herausfallen: beidseitig integrierte

Holzseitengitter, SB XL und XXL mit drei Holmen und

besonders hohen Kopf- und Fußteilen

•stabile Konstruktion mit kraftvoller Einzelschere

(aks-SB L und XL) und 125 mm Rollendurchmesser

•hohe Stabilität für schwergewichtige Versorgungen

durch eigens entwickelte Doppelschere mit 8 Rollen,

100 mm Durchmesser bei aks-XXL

•eine Vielfalt von verschiedenen Ausführungen in

Größe und max. Patientengewicht

•Netzfreischaltung: Dieses Sicherheitssystem trennt

das Bett allpolig bei Nichtbetätigung der Handbedienung elektrisch vom Stromnetz

•Handbedienung mit Großtasten, Sperrfunktion und

Prüfung der Erstfehlersicherheit möglich

•inklusive Aufrichter und Haltegriff

•Sonderfarbe RAL 7035, lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Wasserbett, Pflegebett, aks pflegebett, pflegebett, aks sb xl pflegebett, inkontinenzbettlaken, steckbettlaken, stecklaken, bettlaken inkontinenz, bettlaken wasserdicht, bettlaken wasserundurchlässig, spannbettlaken pvc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.219,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.491,75*
€ 2.965,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.458,05*
€ 2.925,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.345,17*
€ 2.790,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.280,68*
€ 2.714,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.219,43*
€ 2.641,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.