Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B4 compact Hebepflegerahmen Aks (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B4 compact Hebepflegerahmen Aks (1 Stück) , Detailansicht
B4 compact Hebepflegerahmen Aks (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-17586-01
Hersteller:
     AKS
Herst.-Nr.:
     3534112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebepflegerahmen
aks hebepflegerahmen
AKS

B4 compact Hebepflegerahmen

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Innovativer Hebepflegerahmen

mit standfesten Argumenten



Der Hebepflegerahmen wurde für den Einsatz im

vorhandenen Bettrahmen zu Hause entwickelt.

Die praktikable Alternative zum klassischen Pflegebett.

Das wohnliche Umfeld bleibt erhalten, der Komfort

steigt und die tägliche Pflege wird merklich erleichtert.



Vorteile des aks-B4 compact Hebepflegerahmens

• einfach ins vorhandene Bett zu Hause integrierbar

• erhöhter Liegekomfort durch viergeteilte Liegefläche

mit elektrisch verstellbarer Höhe, Kopf- und Fußauflage;

Fußteil mit Knieknick vom Patienten ohne

pflegerische Hilfe per Handschalter in jeder Stellung

elektrisch verstellbar – patentgeschützt!

• niedrige Einstiegshöhe und großer Höhenverstellbereich

zur optimalen Anpassung an die Arbeitshöhe

für rückenschonendes Arbeiten

• stabiler Metallrahmen mit Federleisten

• fester Stand bei nur 116 cm Länge und 81 cm Breite

des symmetrisch mittig angeordneten Scherenhubunterrahmens,

variable Befestigung mit dem Bettumbau

mit zwei Bohrungen für Schrauben, dadurch

Kippstabilität erreicht, gefertigt nach EN 60601-2-

52:2010

• einfache Montage und Transport: Unterrahmen ohne

Werkzeug abnehmbar, Oberrahmen in zwei Teile

zerlegbar

• Flexibilität bei der Aufrichteranbringung durch zwei

Aufnahmen

• über Matratzenhalter verstellbar

• ergonomische Handbedienung mit Großtasten,

integrierter Sperrfunktion und Prüfung der Erstfehlersicherheit

möglich

• SMPS 29 V: Das Schaltnetzteil bietet Sicherheit durch

Überlastschutz und Spannungsstabilität mit variabler

Eingangsspannung

• Lieferung auf Transport- und Lagerhilfe



Optionen und Zubehör

• Liegeflächenverbreiterungssatz auf 100 cm

• verlängerte Seitengitter, steckbar mit

Spezialhalterung

• leichter Aufbau durch eine Person mittels der

Montagehilfe

• Aufrichter mit Haltegriff und Gurt

Weitere Suchbegriffe: als b4 compact hebepflegerrahmen, auflage, bettauflage, bettbezug, bettlaken, laken, decke, matratze, matratzensystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 871,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 998,58*
€ 1.188,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 995,85*
€ 1.185,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,70*
€ 1.149,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 930,49*
€ 1.107,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 871,22*
€ 1.036,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.