| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-17558-02 Herst.-Nr.: 88757 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| AKS
Universal-Komfortgurt
Größe L
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Der Universal-Komfortgurt besteht aus flexiblen Gewebestoffen, die sich dem Körper des Patienten anpassen.
Dieser Gurt ist für eine Anwendung im Trockenbereich
vorgesehen und ist für die Aufnahme von Patienten
mit Beinamputationen geeignet.
Im Kopf-/Schulterbereich ist eine Griffschlaufe zum
Manövrieren des Patienten im Gurt angebracht.
Produktdaten:
Norm: DIN EN ISO 10535:2007-04
Maximallast: 150 kg
Materialzusammensetzung:
Schlaufenmaterial: Polyestergurt;
Befestigungsgurt: Polyestergurt;
Ringe, Karabiner: Stahl;
Oberstoff: 100 % Polyester;
Verstärkung unterhalb der Schlaufen:
Aluminiumleisten |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aks sitzgurt amputiert, sitzgurt, gurt, pflegebedarf, pflege, umlagerung, liftergurt, lifter, transport, für amputierte, amputiert, sitz gurt |
| | |
| |