Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygienegurt Aks Größe L (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygienegurt Aks Größe L (1 Stück), Detailansicht
Hygienegurt Aks Größe L (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-17481-03
Hersteller:
     AKS
Herst.-Nr.:
     88732
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patientenlifter Hygienegurt
patientenlifter hygienegurt
AKS

Hygienegurt

Größe L

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Durch den kompakten Zuschnitt und den großen Ausschnitt im Rückenteil

ermöglicht dieser Gurt ein einfaches und schnelles Anlegen. Der Patient kann anschließend sehr gut auf eine Toilette gesetzt werden, da im Gesäßbereich der Unterkörper frei bleibt. Die Auspolsterung unter den Armen erhöht den Komfort beim Transfer des Patienten.



Technische Daten

Norm: DIN EN ISO 10535:2007-04

Maximallast: 150 kg



Materialzusammensetzung:

Schlaufenmaterial: Polyestergurt,

Oberstoff: 100 % Polyester;

Polsterung (Beinstützen): 100 % PE-Schaumstoff;

Polsterung (Achsel): 100 % Polyesterschaum

Weitere Suchbegriffe: aks hygienegurt, hygienegurt, gurt, pflegebedarf, pflege, umlagerung, liftergurt, lifter, hygiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,97*
€ 295,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,87*
€ 292,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,09*
€ 285,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,24*
€ 284,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,59*
€ 248,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.