Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badegurt Aks Größe XXL (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badegurt Aks Größe XXL (1 Stück), Detailansicht
Badegurt Aks Größe XXL (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-17477-05
Hersteller:
     AKS
Herst.-Nr.:
     88719
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badegurt
badegurt aks
AKS

Badegurt

Größe XXL

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Dieser Gurt, aus einem äußerst reißfesten Polyesternetz,

nimmt kaum Wasser auf, trocknet daher sehr

schnell wieder ab und wurde speziell für den Einsatz

im Bad bzw. Nassbereich konzipiert. Die Beinstützen

sind mit Schaumstoff aufgepolstert. Diese Verstärkung

gewährleistet einen faltenfreien Sitz mit hoher Druckminderung

für die Oberschenkel.

Technische Daten

Norm: DIN EN ISO 10535:2007-04

Maximallast: 150 kg



Materialzusammensetzung:

Schlaufenmaterial: Polyestergurt;

Oberstoff: 100 % Polyesternetz;

Polsterung (Beinstützen): 100 % PE-Schaumstoff;

Klettverschluss: 100 % Nylon

Weitere Suchbegriffe: aks badegurt, badegurt, gurt, pflegebedarf, pflege, umlagerung, liftergurt, lifter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,19*
€ 439,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,34*
€ 437,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,12*
€ 427,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,68*
€ 425,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,35*
€ 375,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.