| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-17240-01 Herst.-Nr.: 205100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| EURONDA
Monoart Traypapier für Schwebetische
weiß
(250 Blatt)
Produktbeschreibung:
Monoart Traypapier für Schwebetische
Sehr saugfähiges Traypapier. Alle Farben sind für
den Einsatz im Autoklaven geeignet.
Abmessungen 36 x 28 cm
keine Entfärbung während der
Dampfsterilisation
Grammatur = 55 g/m² ± 2 g
holzfrei, chlor- und dioxinfrei gebleicht
ohne Recyclingstoffe, Formaldehyde und
optische Aufheller
250 Blatt, geschrumpft
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Traypapier, Papierserviette, Zelltuchservietten, Schwebetischauflage, Serviette, Servietten, papierserviette weiss, papierserviette, euronda monoart traypapier, rtay, papier, papiertücher, traypapier, dentalhygiene, dental, hygiene |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 8,69* | € 12,48* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 11,79* | € 16,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,04716* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|