Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kissen 80 x 80 cm Suprima (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kissen 80 x 80 cm Suprima (1 Stück) , Detailansicht
Kissen 80 x 80 cm Suprima (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-16286-01
Hersteller:
     Suprima
Herst.-Nr.:
     3811 001 80x80 cm
EAN/GTIN:
     4009867031505
Suchbegriffe:
Kissen
kissen weiß
kissen
polyester kissen
SUPRIMA

Kissen 80 x 80 cm

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



- Allergikergeeignet

- sehr weich

- kochfest bei 95°C

- atmungsaktiv

- Autoklaven geeignet bis 105°C

- Trockner geeignet bei 100°C

- langlebig und strapazierfähig

- objektgeeignet

- Kasettensteppung



Produktdaten:



Farbe: weiß



Kissen:

Füllmaterial: 100% Polyesterstäbchen

Bezug: 100% Polyester-Microfaser

Kissen: 80 x 80 cm

Weitere Suchbegriffe: suprima kissen, auflage, bettauflage, bettbezug, bettlaken, laken, bettschutz, inkontinenz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.