| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15846-01 Herst.-Nr.: 9069101 EAN/GTIN: 5703538387661 |
| |
|
| | |
| ABENA
ABRI-FIX PANTS SUPER
S
(20x3 Stück)
Produktbeschreibung:
Abri-Fix Pants Super bietet als Fixierhose mit Beinansatz ein optimales Niveau an Halt, Komfort und Sicherheit. Sie hat, ganz wie normale Unterwäsche, sehr angenehme Trageeigenschaften. Ihre spezielle Passform und Elastizität sorgen für den maximalen Halt der Einlagen sowie für einen optimalen Auslaufschutz. Abri-Fix Pants sind blickdicht und nahtlos, mit extra weitem Schritt.Waschanleitung: Bei 60 °C waschen und bei mittlerer Temperatur trocknen.Haltbarkeit: ca. 80 Waschgänge.
Produktdaten:
Farbe: weiß
Hüftweiten:
Small 70-105 cm
Medium 80-120 cm
Large 90-130 cm
X-Large 95-145 cm
2X-Large 105-155 cm
3X-Large 110-165 cm
4X-Large 130-175 cm
5X-Large 150-185 cm
Material: 97%Polyamid und 3% Elastan
Waschbar: bis 60°C
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netz Fixierhosen, Netz Fixierhöschen, Netzhosen, Netzhöschen, Windelfixierhose, Windelfixierhöschen, Einweginkontinenzslip, Inkontinenz Einweghose, Inkontinenz Pants, Inkontinenz Slip, Inkontinenz-Windelhosen, Inkontinenz-Windeln, Inkontinenzhose, Inkontinenzslip, Inkontinenzwindelhose, Inkontinenzwindeln, Windelhose, inkontinenz einweghose, abena abri fix pants, elastische fixierhöschen, inkontinenz, inkontinenzpflege, maimed mainetz, mainetz fixierhöschen, mainetz elastische fixierhöschen |
| | |
| |