Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRI-FIX Cotton mit Beinansatz, M Abena (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABRI-FIX Cotton mit Beinansatz, M Abena (1 Stück) , Detailansicht
ABRI-FIX Cotton mit Beinansatz, M Abena (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-15835-03
Hersteller:
     Abena
Herst.-Nr.:
     1000001573
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fixierhosen
Fixierhöschen
Inkontinenz-Netzhosen
Inkontinenz-Netzhöschen
ABENA

ABRI-FIX Cotton mit Beinansatz, M

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Abri-Fix Soft Cotton ist eine gut durchdachte Fixierhose aus Baumwolle, erhältlich je nach Wunsch mit Bein oder ohne Bein. Sie sieht aus und fühlt sich an wie ganz normale Unterwäsche. Sie hält die Vorlagen fest und verhindert somit ein Verrutschen. Abri-Soft Cotton vereint absolute Sicherheit mit modernem Schnitt. Waschanleitung: bei 95°C waschen und bei mittlerer Temperatur trocknen.Haltbarkeit: ca. 100 Waschgänge.



Produktdaten:



Farbe: weiß



Hüftweiten:

X-Small 60-75 cm

Small 70-85 cm

Medium 75-95 cm

Large 90-110 cm

X-Large 110-140 cm

XX-Large 120-150 cm

XXX-Large 140-170 cm



Material: 92%Polyamid und 8% Elastan

Waschbar: bis 60°C

Weitere Suchbegriffe: Netz Fixierhosen, Netz Fixierhöschen, Netzhosen, Netzhöschen, Windelfixierhose, Windelfixierhöschen, fixierhosen, abena abri fix soft cotton, elastische fixierhöschen, inkontinenz, inkontinenzpflege, maimed mainetz, mainetz fixierhöschen, mainetz elastische fixierhöschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.