Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS2 Handgelenk-Blutdruckmessgerät (neue Ausführung) Omron (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS2 Handgelenk-Blutdruckmessgerät (neue Ausführung) Omron (1 Stück) , Detailansicht
RS2 Handgelenk-Blutdruckmessgerät (neue Ausführung) Omron (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-15235-01
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     HEM-6161-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
OMRON

RS2 Handgelenk-Blutdruckmessgerät (neue Ausführung)

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Vollautomatisches Handgelenk-Blutdruckmessgerät. Das kompakte Basismodell: leicht zu bedienen, gut abzulesen.



erkennt unregelmäßige Herzschläge

erkennt Körperbewegungen während der Messung

Manschettensitzkontrolle

Bluthochdruckindikator: falls der Blutdruck die empfohlenen Werte überschreitet, leuchtet eine Anzeige auf

individuell abgestimmtes Aufpumpen: schneller, schonender und bequemer

Anzeige von Bluthochdruck

leicht ablesbares LCD-Display

30 Speicherplätze



- Abmessungen: 8,4 cm (B) x 6,2 cm (H) x 2,1 cm (T) ohne Handgelenk-Manschette

inkl. Schalenmanschette für Handgelenkumfang 13,5 -21,5 cm, Aufbewahrungsbox, Batterien (2 x AAA 1,5 V) und Gebrauchsanweisung
Weitere Suchbegriffe: Handgelenk-Blutdruckmessgerät, Handgelenkblutdruckmesser, Handgelenkblutdruckmessgerät, omron blutdruckmessgeräte handgelenk, handgelenk blutdruckmessgerät, handgelenk-blutdruckmessgerät omron, omron rs2, hypertonie, niedriger blutdruck, blutdruckmessgerät, hypotonie, hoher blutdruck, blutdruck messen, zu hoher blutdruck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.