Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Histofreezer small 2 Dosen à 80 ml + 60 Applikatoren 2mm Bsn ( 1 Stück )


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Histofreezer small 2 Dosen à 80 ml + 60 Applikatoren 2mm Bsn ( 1 Stück ) , Detailansicht
Histofreezer small 2 Dosen à 80 ml + 60 Applikatoren 2mm Bsn ( 1 Stück ) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-15062-01
Hersteller:
     BSN medical
Herst.-Nr.:
     7217904
EAN/GTIN:
     6083370006012
Suchbegriffe:
warzenfreezer
warzenentfernen
warzenvereiser
warzenvereisung
BSN

Histofreezer small 2 Dosen à 80 ml + 60 Applikatoren 2mm

( 1 Stück )



Histofreezer - das bewährte kryochirurgische System zur Behandlung von Warzen und gutartigen Hautläsionen



Anwendungsgebiete



Verrucae vulgares

Molluscum contagiosum

Akrochordon

Verrucae seborrhoicae

Verrucae plantares

Verrucae planae juveniles

Aktinische Keratose

Lentigo



Histofreezer ist das bewährte kryochirurgische System für die unkomplizierte, unblutige und schmerzarme Entfernung von Warzen und anderen gutartigen Hautläsionen bei einer minimalen Gefahr von Narbenbildung. Dank seiner kompakten Größe und einfachen Handhabung eignet sich das Therapeutikum nicht nur für Dermatologen und Chirurgen, sondern auch für Allgemeinmediziner und Kinderärzte. Die lange Haltbarkeit von 3 Jahren gewährleistet die Wirtschaftlichkeit, auch bei seltener Anwendung. In der kompakten Aerosolflasche befindet sich ein flüssiges Gasgemisch aus Dimethylether, Propan und Isobutan. Mit einfachem Fingerdruck werden spezielle Applikatoren mit dem Gasgemisch gefüllt und kühlen durch Änderung des Aggregatzustandes innerhalb weniger Sekunden auf -55°C ab, die optimale Temperatur zur Warzenvereisung. Es ist kein steriles Umfeld nötig, keine Anästhesie und für jede Indikation ist die richtige Applikatorgröße erhältlich: small (2 mm) und medium (5 mm).



2 x 80 ml Dosierspray Flüssiggas

60 Applikationen

Auflagefläche 2 mm

Vorteil für den Arzt sind die hohe Wirtschaftlichkeit im Vergleich zur Vorhaltung von flüssigem Stickstoff und die hohe Patientenakzeptanz

Histofreezer besteht aus einem Dimethylether-Propan-Isobutan-Gasgemisch

Histofreezer sicher anwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,03*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 0,16 Liter (ab € 1.031,4375* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 201,98*
€ 240,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 200,15*
€ 238,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 193,34*
€ 230,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 189,40*
€ 225,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 165,03*
€ 196,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.