| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-14493-06 Herst.-Nr.: VIT 443081 EAN/GTIN: 4250026803017 |
| |
|
| | |
| VITLAB
Messbecher, PP, erhabene blaue Skala
2000 ml, Höhe 215 mm
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
hochtransparent, mit gut lesbarer, erhabener, blau geprägter Skala und stabilem, griffigem Henkel, um die Prägung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen, bedingt autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) entsprechend DIN EN 285, lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EG) Nr. 10/2011
Volumen(ml) Teilung(ml)
50 2
100 2
250 5
500 10
1000 20
2000 50
3000 50
5000 100
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messkrug (Labor), Gastro-Messbecher, Küchen-Messbecher, Litermaß, Messbecher (Gastro), Messbecher, Messkanne, Messkrug, PP-Becher, meßbecher 2 liter pp, gastro messbecher, litermaß 2l, messbecher, laborbedarf, petrischale, küvette, verbrauchsmaterial, reagenzgläser, reagenzglas, vitlab messbecher |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 6,83* | € 10,91* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 7,19* | € 11,47* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 9,90* | € 15,09* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 9,41* | € 19,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,90* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|