| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-14484-04 Herst.-Nr.: VIT 41294 EAN/GTIN: 4250026801211 |
| |
|
| | |
| VITLAB
Trichter, PP
Ø 50 mm, Länge 85 mm, 14 ml, Auslauf-Ø 7 mm
(1 Stck.)
schnell ablaufend durch steilen 60° Winkel, praktischer Griff mit Öse zum Aufhängen, lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EG) Nr. 10/2011 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spezialtrichter, vitlab trichter, laborbedarf, petrischale, küvette, verbrauchsmaterial, reagenzgläser, reagenzglas |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 6 | | € 12,95* | ab € 0,59* | € 0,90* | | | | | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 0,62* | € 0,94* | | | | | | | | 24 | | € 8,50* | ab € 0,81* | € 1,16* | | | | Lager 2433 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,93* | € 1,40* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 1,02* | € 1,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 0,93* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|