Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Universaltrichter Servoprax Durchmesser Ø 260 mm, Durchlauf Ø 30 mm, Volumen 4000 ml (10 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Universaltrichter Servoprax Durchmesser Ø 260 mm, Durchlauf Ø 30 mm, Volumen 4000 ml (10 Stück) , Detailansicht
Universaltrichter Servoprax Durchmesser Ø 260 mm, Durchlauf Ø 30 mm, Volumen 4000 ml (10 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-14092-07
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     A4 177
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
spezialtrichter
SERVOPRAX

Universaltrichter

Durchmesser Ø 260 mm, Durchlauf Ø 30 mm, Volumen 4000 ml

(10 Stück)



Produktbeschreibung:



Robuste und kräftige Ausführung. Dieser Universaltrichter ist für fast alle Flüssigkeiten geeignet. Der hochstehende Rand verhindert ein mögliches Überfließen. Außen gerippt. Mit Aufhängebohrung.



Produktdaten:



Material: Hochdruckpolyethylen

Weitere Suchbegriffe: universaltrichter, labor, reagenzgläser, laborbedarf, konnektor, stopfen, trichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,47*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 8,147* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 97,15*
€ 115,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 95,95*
€ 114,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 90,42*
€ 107,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 89,99*
€ 107,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 81,47*
€ 96,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.