| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-14023-02 Herst.-Nr.: 441 - weiss EAN/GTIN: 4021606441000 |
| |
|
| | |
| DR.WINKLER
Zentrumskissen aufblasbar ca. 40cm x 40 cm
Zentrumskissen weiss
( 1 Stück )
Produktbeschreibung:
Das Dr. Winkler Zentrumskissen ist ein Kopfkissen mit einem aufblasbaren Innenteil für eine angenehme mittige Positionierung des Kopfes und eine stabile Abstützung der Halswirbelsäule.
Der Innenteil vom Zentrumskissen ist 34×34 cm und hat ein Loch in der Mitte. Die Höhe und Härte des Kopfkissens wird einfach mit der Luftmenge reguliert.
Das Zentrumskissen besteht aus drei Teilen, dem aufblasbaren Innenteil, einer gepolsterten abgesteppten Vlieshülle und darüber einem Zentrumskissen-Bezug aus 100% Baumwollstoff in den Farben weiß oder mittelblau.
Hergestellt in unserer Firma in Deutschland mit viel Sorgfalt und den besten Rohmaterialien.
Alle Dr. Winkler Produkte tragen das CE Kennzeichen. Wir bestätigen hiermit, dass die Anforderungen aller für dieses Produkt gültigen EG-Richtlinien erfüllt werden.
Das aufblasbare Innenteil hat ein Luftventil mit freiem Lauf, für ein schnelles Aufblasen und Ablassen der Luft.
Das Innenteil nicht prall aufblasen, damit bleibt das Kopfkissen weich, formstabil und passt sich Nacken und Kopf sehr gut an.
Die handgenähte Vlieshülle besteht aus einem hochwertigen Polyestervlies und ist in einem 100% weißen Baumwollstoff eingenäht.
Der Kissenbezug für das Zentrumskissen ist ebenfalls aus einem 100% Baumwollstoff handgenähte und hat einen Reißverschluss.
Die 3 Einzelteile, aufblasbarer Innenteil, Vlieshülle und Kissenbezug liegen passend ineinander, können leicht auseinander genommen und gewaschen werden.
Alle Teile können auch einzeln gekauft werden, Zentrumskissen-Innenteil, Zentrumskissen-Bezug weiß, Zentrumskissen-Bezug blau, Zentrumskissen Vlieshülle.
Ohne Luft ist das Zentrumskissen klein zusammenlegbar und gut auf Reisen mitzunehmen.
Das Zentrumskissen kann mit dem Mund oder einer Luftpumpe in kurzer Zeit aufgeblasen werden.
Eine leistungsstarke Luftpumpe können Sie in unserem shop kaufen.
Größe des Zentrumskissens ca. 40×40 cm |
| | |
| | | |
| |