Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Untersuchungsliege Modell 211.175 mit Kunstleder Schmitz Comfort blütenweiß (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal Untersuchungsliege Modell 211.175 mit Kunstleder Schmitz Comfort blütenweiß (1 Stück), Detailansicht
Universal Untersuchungsliege Modell 211.175 mit Kunstleder Schmitz Comfort blütenweiß (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-13690-05
Hersteller:
     Schmitz
Herst.-Nr.:
     S7 211175 comfort 84
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Behandlungs-Liege
Behandlungsliege
Notfallliege
Praxisliege
SCHMITZ

Universal Untersuchungsliege Modell 211.175 mit Kunstleder

Comfort blütenweiß

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Die Universal Untersuchungsliege Modell 211.175 von SCHMITZ zeichnet sich durch ihre Verstellbarkeit aus. So kann der Mittelteil als Rückenteil verwendet werden. Sowohl Kopf- wie auch Sitzteil sind verstellbar.



Zur Verstellbarkeit:

Kopfteilverstellung +35°

Rückenverstellung +35°

Beckenhochlagerung +35°



Das Gestell der Liege besteht aus verchromten Vierkantrohren und bietet durch die zusätzliche Quer- und Längsverstrebung optimale Stabilität und Langlebigkeit. Unter der Liege befindet sich ein Spülbecken aus Chromnickelstahl. Am Fußteil sind Befestigungskloben für Beinhalter angebracht. Für einen hohen Sitz- und Liegekomfort sorgt eine 70 mm Polsterung mit einem glatten Classic Kunsterleder Bezug.



Produktdaten:



Höhe: 625 mm

Breite: 650 mm

Länge: 1950 mm (Kopfteil: 650mm Mittelteil: 900mm Fußteil: 350mm)

Belastbarkeit: bis 225 kg

Weitere Suchbegriffe: Ruheliege, Ruheraumliege, Untersuchungsliege, untersuchungsliege 195x65x65 cm, behandlungs-liege weiß, behandlungsliege, servoprax untersuchungsliege modell 211.175, liege, untersuchungsliege, arztliege, patientenliege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.081,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.378,27*
€ 2.830,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.346,91*
€ 2.792,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.233,92*
€ 2.658,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.163,61*
€ 2.574,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.081,67*
€ 2.477,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.