| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-13488-02 Herst.-Nr.: BRA 759105 EAN/GTIN: 4033378319425 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BRAND-MERZ
Einmal-Küvette Makro
aus PMMA
(1000 Stück)
Produktbeschreibung:
Einmal-Küvette Makro
ideal für kinetische Messungen - jeweils 1000 Küvetten aus einem Nest - praktische Verpackung übersichtlich, wiederverschließbar - geringe Abweichungen der Extinktionswerte - optisch einwandfreier Durchstrahlungsbereich - vertiefte Fenster zum Schutz vor Verkratzen - Pfeilmarkierungen der Durchstrahlungsrichtung - Füllvolumen: min. 2,5 ml, max. 4,5 ml - Schichtdicke: 10 mm - Wellenlängenbereich: 340 bis 900 nm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: makroküvette 2,5-4,5ml, makroküvette 10mm, einmalküvette makro, makroküvette, laborbedarf, petrischale, küvette, verbrauchsmaterial, reagenzgläser, reagenzglas, brand einmalküvette makro |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |