Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschesack 100 x 140 cm Servoprax (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäschesack 100 x 140 cm Servoprax (1 Stück) , Detailansicht
Wäschesack 100 x 140 cm Servoprax (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-13463-01
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     M1 2030140N
EAN/GTIN:
     4052919031497
Suchbegriffe:
Wäschesack
wäschesack
Servoprax

Wäschesack 100 x 140 cm

(1 Stück)



Wäschesack aus Nylon, grün

Masse 100 x 140 cm
Weitere Suchbegriffe: waeschesammler, waesche, waeschesammlung, waeschesack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.