| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-13435-04 Herst.-Nr.: S7 211420 57 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SCHMITZ
Untersuchungsliege höhenverstellbar Modell 211.420 mit Classic Kunstleder
schwarz
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Die höhenverstellbare Untersuchungsliege Modell 211.410 von SCHMITZ kann elektrisch über einen Fußschalter eingestellt werden. Die elektrische Höhenverstellung reicht von 500 bis 920 mm. Der Kopfteil ist über Gasfedern von -20° bis + 40° verstellbar. Die Liege besitzt eine 70 mm dicke 2-teilige Polsterung mit glattem Leder. Das Gestell ist nach RAL 9007 (graualuminium) pulverbeschichtet. Die Unterteilabdeckung besteht aus silbergrauen Kunststoff. Zusätzlich hat die Untersuchungsliege 4 nicht elektrisch leitfähige Nivellierfüße. Sie wird mit einem 2,4 m langem Anschlusskabel inkl. Netzteil geliefert.
Der Sperrschalter 200030 zur Aktivierung und Deaktivierung der Fußbedienung gehört ab sofort zur Standardausführung. Beim Einsatz in DE, A, CH ist der Sperrschalter vorgeschrieben.
Produktdaten:
Höhe: 500 bis 920 mm
Breite: 650 mm
Länge: 1950 mm (Kopfteil: 500mm Körperteil: 1450mm)
Belastbarkeit: bis 225 kg
Kopfteilverstellung: -20° bis + 40°
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ruheliege, Ruheraumliege, Untersuchungsliege, untersuchungsliege 195x65x65 cm, behandlungsliege, behandlungsliege schmitz, servoprax untersuchungsliege modell 211.420, liege, untersuchungsliege, arztliege, patientenliege |
| | |
| |