| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-11817-01 Herst.-Nr.: 8319760 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DRÄGER
Alcotest 7510 Alkohol-Messgerät
Alcotest 7510
(1 Stück)
Das Dräger Alcotest 7510 ist ein kompaktes und robustes Handmessgerät, das sich durch seine spezielle ergonomische Form sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder eignet. Eine rutschfeste Gummi-Ummantelung und die Handschlaufe gewährleisten Sicherheit. Für das Dräger Alcotest 7510 kommt die Dräger-Sensortechnik zum Einsatz. Auch die Probenentnahme wurde weiterentwickelt, was dem Messverfahren zugute kommt. Wenn sich etwa noch Restalkohol im Mund befindet, zeigt das Gerät dies an. Darüber hinaus wirkt ein eingebautes Heizelement Kondensationseffekten entgegen und temperiert die Messzelle. So sind auch bei niedrigen Temperaturen schnelle Messergebnisse möglich. Das Gerät ist unempfindlich gegen andere Substanzen und manipulationssicher. Das Gerät lässt sich über das Drei-Knopf-Konzept bedienen: Über eine einfach Drucktaste steuert der Nutzer sämtliche Messungen. Zwei weitere Tasten ermöglichen eine schnelle und einfache Menü-Navigation. Das Dräger Alcotest 7510 bietet ein übersichtliches, hochauflösendes Schwarz-Weiß-Grafikdisplay sowie eine mehrsprachige Textanzeige. Dank transflektiver Technik kann diese auch bei grellem Sonnenlicht leicht abgelesen werden. Auch die Display-Hintergrundbeleuchtung garantiert selbst bei schlechten Lichtverhältnissen, dass der Text klar und gut lesbar bleibt. Dies unterstützen drei Leuchtdioden in rot, gelb und grün. Das Gerät entspricht maximalen Hygieneanforderungen. Das Einwegmundstück ist zum speziell geformten Griffbereich so positioniert, dass es automatisch für einen sicheren, hygienischen Abstand zwischen den Händen des Bedieners und der Testperson sorgt. Ein Abstandhalter dient dazu, den direkten Lippenkontakt mit dem Gerät zu vermeiden. Mittels eines Auswerfersystems lassen sich die Standard-Mundstücke anschließend schnell und einfach entfernen. Das Dräger Alcotest 7510 zeichnet sich durch eine umfassende Datenverwaltung und vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten aus. Das Gerät erfasst und speichert vielfältige Informationen. Über Auswahllisten oder Freitexte lässt es sich dabei individuell an verschiedene Anforderungen anpassen. Das Testergebnis wird immer zusammen mit einer Testnummer sowie dem entsprechenden Datum und der Uhrzeit gespeichert. Gerät muß alle 6 Monate neu kalibriert werden Lieferumfang: Alcotest 7510, Koffer, 3 Mundstücke, USB-Kabel, Produkt-CD, 4 Alkalie-Batterien Mignon LR6 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Atemalkoholmessgerät, Atemalkoholmessgerät Tasche, alkohol-messgerät dräger, atemalkoholmessgerät tasche, dräger alcotest 7510, test, laborbedarf, dräger, alkoholtest, drogentest, schnelltest, drogentest thc, drogenscreening |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.954,68* | € 2.040,06* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.952,74* | € 2.040,37* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.320,03* | € 3.434,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|