| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-10206-04 Herst.-Nr.: 74230 EAN/GTIN: 4046153024360 |
| |
|
| | |
| MAIMED
nitril blue PF mikrogeraut
Gr. L
( 1 Pack = 100 stk. )
Produktbeschreibung:
Die puderfreien blauen Nitrilhandschuhe nitril bluel von MAIMED eignen sich perfekt für den Einsatz in der Medizin als auch im Lebensmittelbereich
und der Industrie. Die Handschuhe werden nach DIN EN 455 hergestellt und bieten einen Qualitätswert von AQL 1,5. Dadurch sind sie besonders reißfest und sicher. Durch die puderfreie und mikrogeraute Oberfläche bieten die Handschuhe einen optimalen Tragekomfort. Dazu kommt noch das die Handschuhe sowohl links wie auch rechts getragen werden können.
Produktdaten:
Material: Nitril
latexfrei: ja
Farbe: blau
Länge: ca. 245 mm
Packung a 100 Stück
Norm: nach DIN EN 455 1,2,3,4,
EN 374 1,2,3, CAT III, AQL 1,5
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einmalhandschuhe, gummihandschuhe, latexhandschuhe, latex handschuhe, vinyl handschuhe, einweghandschuhe, schwarze latexhandschuhe, latexhandschuhe schwarz, maimed, ampri, nitrilhandschuhe, nitril, hartmann |
| | |
| |