Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatschaukasten DIN A0 B920xH1268mm Rahmen rd f.Aussenbereich WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9196493269
Herst.-Nr.:
     103400073
EAN/GTIN:
     4250366505367
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
für den Außenbereich · wetterfeste und wartungsfreie Aluminiumkonstruktion, silberfarbig eloxiert · zur Wand- oder Ständermontage · magnethaftende, verzinkte, silberfarbene Stahlblechrückwand (inkl. 4 Magneten) · Bautiefe 30 mm · Verglasung bis DIN A1 mit ESG-Sicherheitsglas und geprüft auf Schwerentflammbarkeit (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1 · Verglasung DIN A0 mit Acrylglas· Nutzung im Hoch- oder Querformat (Öffnung oben) möglich · Tür mit Sicherheitsschloss · nutzbare Innentiefe 10 mmWeitere technische Eigenschaften:· Innenhöhe: 1188mm· Innenbreite: 840mm· Detail: runde Ecke
Weitere Informationen:
Außenbreite:
920 mm
Außenhöhe:
1268 mm
Oberfläche:
eloxiert
Ausstattung:
für Aussenbereich
Farbe:
silberfarbig
Format:
DIN A0
Ausführung:
Rahmen abgerundet
Material:
Aluminium
Marke:
WSM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Standardvitrine, wsm plakatschaukasten, flach vitrine, schaukasten tiefe 30mm, Display-Schaukasten, Display-Schaukästen, Drehtür-Schaukasten, Drehtür-Schaukästen, Flachschaukasten, Flachschaukästen, Plakat-Schaukasten, Plakat-Schaukästen, Schaukästen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 410,58*
€ 500,39*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,39*
€ 502,68*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,81*
€ 513,34*
13 Tage
35
Frei Haus
ab € 464,90*
€ 521,54*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,23*
€ 547,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,34*
€ 610,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,03*
€ 572,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 481,01*
€ 572,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 481,00*
€ 572,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,17*
€ 561,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 472,16*
€ 561,87
pro Stück
ab 7 Stück
€ 472,15*
€ 561,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 472,14*
€ 561,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 472,13*
€ 561,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,43*
€ 557,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,81*
€ 541,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000361
ab € 177,36*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000554
ab € 41,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.