Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbank L1200xB540xH740mm Ku. 10,7kg braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9195491310
Hersteller:
     F+D Handelsgesellschaft
Herst.-Nr.:
     50922 IBIZA
EAN/GTIN:
     4010498030218
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
mit 9 Sitz-/RückenbohlenWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 540mm· Länge: 1200mm· Bohlenstärke: 50 x 30mm· Höhe: 740mm
Weitere Informationen:
Sitzhöhe:
440 mm
Gewicht:
10,7 kg
Gestell:
Kunststoff
Sitztiefe:
380 mm
Farbe:
braun
Ausführung:
2-Sitzer
Aufstellungsart:
zur freien Aufstellung/Aufschrauben
Sitzfläche:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Bank, Kunststoffbank, gartenbank braun 120cm kunststoff, kunststoff bank, kunststoff-bank braun, Bank, Bänke, Parkbank, Parkbänke, Sitzbank, Sitzbänke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,19*
€ 201,27*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 161,77*
€ 201,47*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,86*
€ 243,39*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,89*
€ 243,94*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,27*
€ 239,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,24*
€ 233,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 196,23*
€ 233,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 196,21*
€ 233,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,77*
€ 222,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 186,76*
€ 222,24
pro Stück
ab 7 Stück
€ 186,75*
€ 222,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 186,74*
€ 222,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 186,72*
€ 222,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,95*
€ 220,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,19*
€ 193,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
F+D Handelsgesellschaft
31355 HELGOLAND
ab € 159,97*
Ähnlich
F+D Handelsgesellschaft
31352 HELGOLAND
ab € 159,73*
Ähnlich
F+D Handelsgesellschaft
31353 HELGOLAND
ab € 160,28*
Ähnlich
F+D Handelsgesellschaft
31351 HELGOLAND
ab € 160,59*
Ähnlich
F+D Handelsgesellschaft
31325 BORKUM
ab € 179,80*
Ähnlich
F+D Handelsgesellschaft
31322 BORKUM
ab € 180,07*
Ähnlich
F+D Handelsgesellschaft
31323 BORKUM
ab € 180,67*
Ähnlich
F+D Handelsgesellschaft
31321 BORKUM
ab € 181,02*
Ähnlich
Meiller
TISCH 4X12CM
ab € 518,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.