| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9195491192 Herst.-Nr.: EASY 04 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| komplett aus Stahl, feuerverzinkt · sehr stabil und witterungsbeständig · Sitzfläche, Rückenlehne aus Lochblech 3 mm · Seitenteile aus Rohrprofilen mit ergonomisch geformte und abgerundete Ecken · zum freien Aufstellen oder zum Aufschrauben (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten) · Lieferung erfolgt zerlegt · einfache MontageWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 610mm· Länge: 1990mm· Höhe: 860mm Weitere Informationen: | | Sitzhöhe: | 460 mm | Gewicht: | 86 kg | Gestell: | Stahl | Sitztiefe: | 430 mm | Farbe: | silber | Ausführung: | 4-Sitzer | Aufstellungsart: | zur freien Aufstellung/Aufschrauben | Sitzfläche: | Stahl | Marke: | MEILLER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 916,15* | € 1.051,61* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 914,94* | € 1.052,65* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 932,86* | € 1.071,44* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 908,79* | € 1.075,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|