Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbank WAVE-1,5/D M L1500xB1300xH1100mm Lärche 70kg natur MEILLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9195491105
Hersteller:
     Meiller
Herst.-Nr.:
     WAVE-1,5/DM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl · B 1500 x T 1300 x H 1100 mm · Bohlen: 70 x 25 mm · korrosionsgeschützt und witterungsbeständig · ergonomisches und bequemes Sitz- und Liegeerlebnis für eine schonende Rückenposition · moderne und elegante Wellenform · zur Selbstmontage · mit Montage der HölzerWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 1300mm· Länge: 1500mm· Bohlenstärke: 70 x 25mm· Höhe: 1100mm
Weitere Informationen:
Sitzhöhe:
460 mm
Gewicht:
70 kg
Gestell:
Stahl
Sitztiefe:
830 mm
Farbe:
natur
Ausführung:
montiert
Aufstellungsart:
2-Sitzer
Sitzfläche:
Lärche
Marke:
MEILLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Holzbank, gartenbank stahl, gartenbank, gartenbank 150 cm, Bank, Bänke, Parkbank, Parkbänke, Sitzbank, Sitzbänke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.201,62*
€ 1.390,57*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.200,16*
€ 1.391,95*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.208,32*
€ 1.398,18*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.390,57*
€ 1.654,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.365,05*
€ 1.624,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.365,04*
€ 1.624,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.365,03*
€ 1.624,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.296,11*
€ 1.542,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.296,10*
€ 1.542,36
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.296,09*
€ 1.542,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.296,08*
€ 1.542,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.296,07*
€ 1.542,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.252,67*
€ 1.490,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.201,62*
€ 1.429,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.