| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9193490351 Herst.-Nr.: 104550 EAN/GTIN: 4046675379368 |
| |
|
| | |
| aus Aluminium · mit externer Justierung und schwingungsdämpfender Eigenschaft · nachträglich einstellbare Justierung (um 5 Grad) · bei Nichtbenutzung des Fahnenmastes serienmäßiger, bodenbündiger Gussdeckel · wahlweise für Ø 75 mm, Ø 90 mm oder Ø 100 mm Weitere Informationen: | | für Fahnenmast-Ø: | 90 mm | Ausführung: | justierbar | Material: | Aluminium | Marke: | CRONENBERG OH | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenhalterung, Bodenhalterungen, Bodenhalterungen für Fahnenmasten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,45* | € 187,76* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 149,84* | € 188,68* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,09* | € 200,79* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,86* | € 201,55* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,19* | € 239,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|