Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überdachung Grund-EH,eins.B4300xH2350xT2200mm Flachdach Profilbl.grauweiß WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9191492500
Herst.-Nr.:
     102000087
EAN/GTIN:
     4250366527451
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Unterstand
Überdachung
universell einsetzbare Überdachungen in genormten Grund- und Erweiterungssystemen · zum Unterstellen von Fahrradständern, Automaten oder Abfallbehältern oder als Lagerplatz für Paletten, Gitterboxen oder andere Lagerartikel · verzinkte Stahlkonstruktion mit Fußplatten zum Aufdübeln · das Dach besteht aus Profilblechen mit einer dreiseitigen Attika (Gefälle nach hinten) · Schneelastannahme 75 kg/m² · die tragende Stahlkonstruktion, das Dach und die Attika sind verzinkt und beidseitig grauweiß pulverbeschichtet, RAL 9002 · Rück- und Seitenwände wahlweise aus verzinktem Profilblech, beidseitig grauweiß pulverbeschichtet, RAL 9002 (Zubehör) · Zum Abladen der Überdachungen wird ein Gabelstapler oder ein Kran benötigt.
Weitere Informationen:
Breite:
4300 mm
Dach:
Profilblech
Gestell:
verzinkte Stahlkonstruktion
Gestell Farbe:
grauweiß, RAL 9002
Dach Farbe:
grauweiß, RAL 9002
Ausführung:
Grundeinheit, einseitig
Tiefe:
2200 mm
Höhe:
2350 mm
Bauform:
Flachdach
Marke:
WSM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: unterstand, Fahrradüberdachungen, Mehrzwecküberdachungen, Überdachungen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.153,35*
€ 1.270,98*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.187,90*
€ 1.303,47*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.173,25*
€ 1.317,50*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.211,14*
€ 1.326,82*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.647,98*
€ 1.804,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.804,83*
€ 2.147,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.773,06*
€ 2.109,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.773,05*
€ 2.109,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.773,04*
€ 2.109,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.711,74*
€ 2.036,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.711,73*
€ 2.036,96
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.711,72*
€ 2.036,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.711,71*
€ 2.036,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.711,70*
€ 2.036,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.685,61*
€ 2.005,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.647,98*
€ 1.961,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 1.621,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.