Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltor 2625mm 2500mm Torblatt B glasklar m.Gewebeeinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9174480954
Hersteller:
     Albany Door Systems
Herst.-Nr.:
     9174480954
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pendeltor
Pendeltür
albany pendeltür
pendeltor
Breite 2500 mm · Pendeltorflügel: zweiflügelig, selbstschließend (durch doppelseitig wirkende Federschließer, von außen einstellbar), Öffnungswinkel je 90° · verzinkte Eisenteile, Stahlkastenprofil 2 mm stark · Gleitlager kunststoffbeschichtet und wartungsarm · mit transparentem Material: 100% recyclingfähig, temperaturbeständig von -30 °C bis +60 °C · komplett vormontiert, montagefertig mit Beschlägen und Torstockrahmen · Einsatzbereiche: · als Lärmschutz · zur Raum- und Klimaabtrennung · für Fußgängerverkehr und Durchfahrt mit normalen Transportmitteln · Ausführung A: glasklar · Ausführung B: glasklar, mit hochreißfester Spezialgewebeeinlage verstärkt · weitere Ausführungen wie z. B. andere Breiten, Höhen oder Torblatt-Ausführungen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Breite:
2500 mm
Torblatt:
B
Ausführung:
glasklar mit Gewebeeinlage
Höhe:
2625 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Pendeltore, Pendeltüren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.815,67*
€ 2.062,11*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.821,83*
€ 2.071,44*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.872,40*
€ 2.129,47*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.957,56*
€ 2.219,87*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.129,47*
€ 2.534,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.076,31*
€ 2.470,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.076,30*
€ 2.470,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.076,29*
€ 2.470,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.977,89*
€ 2.353,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.977,88*
€ 2.353,68
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.977,87*
€ 2.353,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.977,86*
€ 2.353,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.977,85*
€ 2.353,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.937,55*
€ 2.305,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.872,40*
€ 2.228,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Albany Door Systems
9174480999
ab € 178,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.