Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltor 2625mm 2250mm Torblatt B glasklar m.Gewebeeinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9174480953
Hersteller:
     Albany Door Systems
Herst.-Nr.:
     9174480953
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pendeltor
Pendeltür
albany pendeltür
pendeltor
Breite 2250 mm · Pendeltorflügel: zweiflügelig, selbstschließend (durch doppelseitig wirkende Federschließer, von außen einstellbar), Öffnungswinkel je 90° · verzinkte Eisenteile, Stahlkastenprofil 2 mm stark · Gleitlager kunststoffbeschichtet und wartungsarm · mit transparentem Material: 100% recyclingfähig, temperaturbeständig von -30 °C bis +60 °C · komplett vormontiert, montagefertig mit Beschlägen und Torstockrahmen · Einsatzbereiche: · als Lärmschutz · zur Raum- und Klimaabtrennung · für Fußgängerverkehr und Durchfahrt mit normalen Transportmitteln · Ausführung A: glasklar · Ausführung B: glasklar, mit hochreißfester Spezialgewebeeinlage verstärkt · weitere Ausführungen wie z. B. andere Breiten, Höhen oder Torblatt-Ausführungen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Breite:
2250 mm
Torblatt:
B
Ausführung:
glasklar mit Gewebeeinlage
Höhe:
2625 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Pendeltore, Pendeltüren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.838,82*
€ 2.083,53*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.844,37*
€ 2.085,51*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.855,79*
€ 2.089,42*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.854,11*
€ 2.094,28*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.083,53*
€ 2.479,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.033,03*
€ 2.419,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.033,01*
€ 2.419,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.033,00*
€ 2.419,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.938,93*
€ 2.307,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.938,92*
€ 2.307,31
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.938,91*
€ 2.307,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.938,90*
€ 2.307,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.938,89*
€ 2.307,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.900,15*
€ 2.261,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.838,82*
€ 2.188,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Albany Door Systems
9174480999
ab € 178,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.