Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltor 2625mm 2000mm Torblatt B glasklar m.Gewebeeinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9174480952
Hersteller:
     Albany Door Systems
Herst.-Nr.:
     9174480952
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pendeltor
Pendeltür
albany pendeltür
pendeltor
Breite 2000 mm · Pendeltorflügel: zweiflügelig, selbstschließend (durch doppelseitig wirkende Federschließer, von außen einstellbar), Öffnungswinkel je 90° · verzinkte Eisenteile, Stahlkastenprofil 2 mm stark · Gleitlager kunststoffbeschichtet und wartungsarm · mit transparentem Material: 100% recyclingfähig, temperaturbeständig von -30 °C bis +60 °C · komplett vormontiert, montagefertig mit Beschlägen und Torstockrahmen · Einsatzbereiche: · als Lärmschutz · zur Raum- und Klimaabtrennung · für Fußgängerverkehr und Durchfahrt mit normalen Transportmitteln · Ausführung A: glasklar · Ausführung B: glasklar, mit hochreißfester Spezialgewebeeinlage verstärkt · weitere Ausführungen wie z. B. andere Breiten, Höhen oder Torblatt-Ausführungen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Torblatt:
B
Ausführung:
glasklar mit Gewebeeinlage
Höhe:
2625 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Pendeltore, Pendeltüren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.601,69*
€ 1.812,46*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.623,75*
€ 1.820,13*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.667,23*
€ 1.867,72*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.740,26*
€ 1.942,08*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.867,72*
€ 2.222,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.789,87*
€ 2.129,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.789,85*
€ 2.129,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.789,84*
€ 2.129,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.709,30*
€ 2.034,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.709,29*
€ 2.034,06
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.709,28*
€ 2.034,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.709,27*
€ 2.034,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.709,26*
€ 2.034,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.690,92*
€ 2.012,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.667,23*
€ 1.984,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Albany Door Systems
9174480999
ab € 178,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.