| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9174480914 Herst.-Nr.: 9174480914 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Breite 3000 mm · Pendeltorflügel: zweiflügelig, selbstschließend (durch doppelseitig wirkende Federschließer, von außen einstellbar), Öffnungswinkel je 90° · verzinkte Eisenteile, Stahlkastenprofil 2 mm stark · Gleitlager kunststoffbeschichtet und wartungsarm · mit transparentem Material: 100% recyclingfähig, temperaturbeständig von -30 °C bis +60 °C · komplett vormontiert, montagefertig mit Beschlägen und Torstockrahmen · Einsatzbereiche: · als Lärmschutz · zur Raum- und Klimaabtrennung · für Fußgängerverkehr und Durchfahrt mit normalen Transportmitteln · Ausführung A: glasklar · Ausführung B: glasklar, mit hochreißfester Spezialgewebeeinlage verstärkt · weitere Ausführungen wie z. B. andere Breiten, Höhen oder Torblatt-Ausführungen auf Anfrage Weitere Informationen: | | Breite: | 3000 mm | Torblatt: | B | Ausführung: | glasklar mit Gewebeeinlage | Höhe: | 2250 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.478,92* | € 2.734,51* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.466,97* | € 2.737,10* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.486,33* | € 2.742,21* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.468,59* | € 2.747,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|