Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst Staro kpl.Arbeits-B1950xL1950mm Alu.Gerüst-H.1890-2780mm 1,5 kN/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9152464639
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     7001
EAN/GTIN:
     4035209299449
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Aluminium · klappbar · Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m² · entspricht DIN EN 1004-1 · Bauform: Sicherheitsaufbau P2 · für sicheres und bequemes Arbeiten in geringen Höhen im Innen- und Außenbereich · große Arbeitsfläche L 1950 x B 1950 mm · Arbeitsboden aus Aluminium-Rahmen mit rutschhemmend beschichteter Sperrholzeinlage · im Raster von 110 mm verstellbar · Standhöhe 800-1900 mm · mit ausziehbarer Leiter für außenliegenden Aufstieg · 4 bremsbare Lenkrollen
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
2800-3900 mm
Standhöhe:
800-1900 mm
Gerüsthöhe:
1890-2780 mm
Gewicht:
132,5 kg
Arbeitslänge:
1950 mm
Material:
Aluminium
zulässige Nutzlast:
1,5 kN/m²
Arbeitsbreite:
1950 mm
Marke:
LAYHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, Fahrgerüste, Gerüst, Gerüste
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.728,24*
€ 1.879,00*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.740,59*
€ 1.887,56*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.773,99*
€ 1.917,99*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.998,90*
€ 2.382,35*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.462,36*
€ 2.641,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.641,66*
€ 3.143,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.593,23*
€ 3.085,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.593,22*
€ 3.085,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.593,21*
€ 3.085,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.514,77*
€ 2.992,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.514,76*
€ 2.992,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2.514,75*
€ 2.992,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.514,74*
€ 2.992,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.514,73*
€ 2.992,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.477,63*
€ 2.948,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.462,36*
€ 2.930,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1224000
ab € 543,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.