Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst Uni Breit P2 Arbeits-B1500xL2850mm Alu.Gerüsthöhe 6430mm 2 kN/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9152464394
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1402105
EAN/GTIN:
     4035209207048
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
mit Sicherheitsaufbau P2, Plattformen in Vertikalabstand von 2 m · Aluminium · entsprechend DIN EN 1004:2021 · Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2 kN/m² · Arbeitsfläche B 1500 x L 2850 mm · max. Gesamtbelastung 765 kg · universelles Fahrgerüst mit extrabreiter Arbeitsfläche · ideal für Arbeiten mit sperrigem Material im Innen- und Außenbereich · schneller Aufbau durch Steckmontage · Arbeitsboden aus Aluminium- Rahmen mit rutschhemmend beschichteter Sperrholzeinlage, mit Durchstiegsklappe · lange Stahlspindeln zum Niveauausgleich und kugelgelagerte Lenkrollen mit Doppel-Radstopp und Lastzentrierung im gebremsten Zustand, sorgen für besondere Standfestigkeitab Arbeitshöhe 8380 mm mit Teleskop-Fahrbalken aus Stahl mit Rohrverbindern · je nach Einsatzgebiet können die Rahmenteile mittig oder versetzt aufgesteckt werden und ermöglichen so freizügiges Arbeiten an Wand und Deckedie lt. europäischem Arbeitsschutzgesetz im Abstand von 2 m vorgeschriebenen Arbeitsplattformen, sind auf die jeweilige Gerüstausführung abgestimmt und entsprechend im Lieferumfang enthaltenzugelassene max. Arbeitshöhe 13380 mm in geschlossenen Räumen/9380 mm im FreienWeitere technische Eigenschaften:· Arbeitsfläche B x L: 1500 x 2850mm
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
7200 mm
Standhöhe:
5200 mm
Gerüsthöhe:
6430 mm
Gewicht:
329,4 kh
Arbeitslänge:
2850 mm
max. Gesamtbelastung:
765 kg
Material:
Aluminium
zulässige Nutzlast:
2 kN/m²
Arbeitsbreite:
1500 mm
Marke:
LAYHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, Fahrgerüste, Gerüst, Gerüste, Uni-Breitgerüst
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.705,23*
€ 3.861,51*
16 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 3.704,39*
€ 3.862,02*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.717,77*
€ 3.864,41*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.872,48*
€ 4.019,38*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.753,27*
€ 4.910,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.910,11*
€ 5.843,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.850,22*
€ 5.771,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.850,21*
€ 5.771,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4.850,20*
€ 5.771,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.772,76*
€ 5.679,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4.772,75*
€ 5.679,57
pro Stück
ab 7 Stück
€ 4.772,74*
€ 5.679,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4.772,73*
€ 5.679,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4.772,72*
€ 5.679,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.753,27*
€ 5.656,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1249000
ab € 51,43*
Zubehör
Layher
1241285
ab € 197,74*
Zubehör
Layher
1250000
ab € 1,52*
Zubehör
Layher
1344003
ab € 56,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.