Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrierost Rl.L10000xB800xS18mm silbergrau PE/Kautschuk


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9149455241
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     91712
EAN/GTIN:
     4250619603284
Suchbegriffe:
Bodenrost
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
für Maschinenarbeitsplätze · besonders geeignet an Arbeitsplätzen mit hoher mechanischer Belastung, starker Verschmutzung und Spananfall · beständig gegen Öle, Fette und gebräuchliche Chemikalien · Ausführung silbergrau mit fein gekörnter Lauffläche · Ausführung schiefergrau mit grob strukturierter Lauffläche · Recycling-PE mit Synthesekautschuk · Gewicht 6 kg/m² · Stärke 18 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silbergrau
Breite:
800 mm
Länge:
10000 mm
Ausführung:
Rolle
Stärke:
18 mm
Material:
PE/Kautschuk
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gitterrost, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Fußbodenbelag, Fußbodenbeläge, Fußbodenroste, Industrieroste
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 559,24*
€ 633,05*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,80*
€ 641,34*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 508,71*
€ 641,93*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 581,07558*
€ 658,87558*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 593,74*
€ 671,61*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 641,34*
€ 763,19
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 615,05*
€ 731,91
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 615,04*
€ 731,90
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 615,03*
€ 731,89
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 600,61*
€ 714,73
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 600,60*
€ 714,71
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 600,59*
€ 714,70
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 600,58*
€ 714,69
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 600,57*
€ 714,68
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 592,23*
€ 704,75
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 565,80*
€ 673,30
pro Rolle
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99032
ab € 11,24*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99030
ab € 10,01*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99033
ab € 12,48*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99031
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.