Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank V B2000xT700xH890mm Universalplatte grau blau Anz.Schubl.xH 1x90,1x180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9141453962
Herst.-Nr.:
     999.023.0490
EAN/GTIN:
     4014641032647
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Einzelwerkbank
standfestes Fußgestell aus Vierkantstahlrohr 45 x 45 x 2 mm · Niveauausgleich mit 25 mm Verstellbereich · 2 Arbeitshöhen 840 und 890 mm · hochwertige Pulverbeschichtung · hoch belastbares Stahlblech-Gehäuse durch bis zu 9-fach gekanteter Gehäusebauteile · Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder · Tragfähigkeit 800 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg, mit Einzelauszugsperre · durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste · fertig montierte AnlieferungWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 90, 1 x 180 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
2000 mm
Gesamttragfähigkeit:
800 kg
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
2
Arbeitsplatte:
Universalplatte
Tiefe:
700 mm
Höhe:
890 mm
Marke:
ANKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 868,82*
€ 1.040,35*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 915,21*
€ 1.045,56*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 946,63*
€ 1.081,28*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 926,60*
€ 1.085,94*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.033,94*
€ 1.185,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.045,56*
€ 1.244,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.041,33*
€ 1.239,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.041,31*
€ 1.239,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.041,30*
€ 1.239,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 993,73*
€ 1.182,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 993,72*
€ 1.182,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 993,71*
€ 1.182,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 993,70*
€ 1.182,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 993,69*
€ 1.182,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 969,12*
€ 1.153,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,21*
€ 1.089,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0926
ab € 582,52*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0928
ab € 716,28*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0930
ab € 598,28*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0932
ab € 737,61*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0071
ab € 342,32*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0067
ab € 266,20*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0073
ab € 419,40*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0069
ab € 410,34*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0193
ab € 404,67*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0189
ab € 319,14*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0195
ab € 457,10*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0191
ab € 446,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.