Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank V B2000xT700xH890mm Buche grau blau Anz.Schubl.xH 1x90,1x180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9141453958
Herst.-Nr.:
     999.023.0482
EAN/GTIN:
     4014641032562
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
standfestes Fußgestell aus Vierkantstahlrohr 45 x 45 x 2 mm · Niveauausgleich mit 25 mm Verstellbereich · 2 Arbeitshöhen 840 und 890 mm · hochwertige Pulverbeschichtung · hoch belastbares Stahlblech-Gehäuse durch bis zu 9-fach gekanteter Gehäusebauteile · Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder · Tragfähigkeit 800 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg, mit Einzelauszugsperre · durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste · fertig montierte AnlieferungWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 90, 1 x 180 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
2000 mm
Gesamttragfähigkeit:
800 kg
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
2
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
890 mm
Marke:
ANKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 747,93*
€ 892,06*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 786,51*
€ 896,53*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 819,79*
€ 937,55*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 792,32*
€ 941,61*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 912,13*
€ 1.039,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 896,53*
€ 1.066,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 895,49*
€ 1.065,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 895,48*
€ 1.065,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 895,47*
€ 1.065,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 830,69*
€ 988,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 830,68*
€ 988,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 830,67*
€ 988,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 830,65*
€ 988,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 830,64*
€ 988,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,96*
€ 965,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,51*
€ 935,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0926
ab € 585,95*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0928
ab € 701,18*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0930
ab € 606,17*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0932
ab € 742,47*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0071
ab € 343,21*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0067
ab € 266,33*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0073
ab € 420,23*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0069
ab € 409,75*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0193
ab € 404,58*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0189
ab € 319,44*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0195
ab € 457,40*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0191
ab € 443,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.