Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank V B2000xT700xH890mm Buche grau blau Anz.Schubl.xH 2x90,1x180,1x360mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9141453886
Herst.-Nr.:
     999.023.0658
EAN/GTIN:
     4014641034320
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
standfestes Fußgestell aus Vierkantstahlrohr 45 x 45 x 2 mm · Niveauausgleich mit 25 mm Verstellbereich · 2 Arbeitshöhen 840 und 890 mm · hochwertige Pulverbeschichtung · hoch belastbares Stahlblech-Gehäuse durch bis zu 9-fach gekanteter Gehäusebauteile · Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder · Tragfähigkeit 800 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg, mit Einzelauszugsperre · durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste · fertig montierte AnlieferungWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 90, 1 x 180, 1 x 360 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
2000 mm
Gesamttragfähigkeit:
800 kg
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
4
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
890 mm
Marke:
ANKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.015,58*
€ 1.231,48*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.078,82*
€ 1.237,65*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.115,74*
€ 1.281,20*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.092,25*
€ 1.286,62*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.190,76*
€ 1.373,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.237,65*
€ 1.472,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.222,62*
€ 1.454,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.222,61*
€ 1.454,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.222,60*
€ 1.454,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.163,50*
€ 1.384,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.163,49*
€ 1.384,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.163,47*
€ 1.384,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.163,46*
€ 1.384,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.163,45*
€ 1.384,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.134,55*
€ 1.350,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.078,82*
€ 1.283,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0926
ab € 585,95*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0928
ab € 701,18*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0930
ab € 606,17*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0932
ab € 742,47*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0071
ab € 343,21*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0067
ab € 266,33*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0073
ab € 420,23*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0069
ab € 409,75*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0193
ab € 404,58*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0189
ab € 319,44*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0195
ab € 457,40*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0191
ab € 443,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.