Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank VX B2000xT800xH850mm Buche massiv lichtgrau enzianblau 4 Schubl.ANKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9141453632
Herst.-Nr.:
     9990180051
EAN/GTIN:
     4014641015916
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
B 2000 x T 800 x H 850-900 mm · Schubladen 2 x H 180, 2 x H 360 mmWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 180, 2 x 360 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
2000 mm
Gesamttragfähigkeit:
1500 kg
Plattenstärke:
50 mm
Anzahl Schubladen:
4
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
800 mm
Höhe:
850 mm
Marke:
ANKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.194,05*
€ 1.332,00*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.187,91*
€ 1.332,02*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.193,04*
€ 1.337,36*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.194,33*
€ 1.338,14*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.340,03*
€ 1.501,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.332,02*
€ 1.585,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.313,55*
€ 1.563,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.313,54*
€ 1.563,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.313,52*
€ 1.563,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.259,22*
€ 1.498,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.259,21*
€ 1.498,46
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.259,19*
€ 1.498,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.259,18*
€ 1.498,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.259,17*
€ 1.498,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.233,48*
€ 1.467,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.187,91*
€ 1.413,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990170019
ab € 1.041,79*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990170051
ab € 1.066,50*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990170067
ab € 1.180,00*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990170020
ab € 1.058,83*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990170052
ab € 1.075,16*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990170068
ab € 1.195,76*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990180083
ab € 1.361,23*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990180003
ab € 1.378,77*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990180084
ab € 1.373,38*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990180004
ab € 1.390,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.