Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank VX B1500xT800xH850mm Buche massiv lichtgrau enzianblau 4 Schubl.ANKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9141453616
Herst.-Nr.:
     9990170067
EAN/GTIN:
     4014641018016
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
B 1500 x T 800 x H 850-900 mm · Schubladen 2 x H 90, 2 x H 180 mmWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 90, 2 x 180 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
1500 mm
Gesamttragfähigkeit:
1500 kg
Plattenstärke:
50 mm
Anzahl Schubladen:
4
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
800 mm
Höhe:
850 mm
Marke:
ANKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.187,32*
€ 1.338,06*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.186,81*
€ 1.339,40*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.185,90*
€ 1.342,12*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.196,06*
€ 1.345,57*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.335,06*
€ 1.506,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.338,06*
€ 1.592,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.318,79*
€ 1.569,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.318,78*
€ 1.569,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.318,77*
€ 1.569,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.261,54*
€ 1.501,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.261,53*
€ 1.501,22
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.261,52*
€ 1.501,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.261,51*
€ 1.501,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.261,50*
€ 1.501,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.234,39*
€ 1.468,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.187,32*
€ 1.412,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990170019
ab € 1.009,49*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990170051
ab € 1.067,30*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990170020
ab € 1.063,27*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990170052
ab € 1.079,24*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990180051
ab € 1.189,48*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990180083
ab € 1.357,70*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990180003
ab € 1.385,01*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990180052
ab € 1.204,55*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990180084
ab € 1.376,77*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990180004
ab € 1.391,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.