Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank VX B1500xT800xH850mm Buche lichtgrau enzianblau Anz.Schubl.xH 3x180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9141453608
Herst.-Nr.:
     9990170051
EAN/GTIN:
     4014641017859
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
B 1500 x T 800 x H 850-900 mm · Schubladen 3 x H 180 mmWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
3 x 180 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
1500 mm
Gesamttragfähigkeit:
1500 kg
Plattenstärke:
50 mm
Anzahl Schubladen:
3
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
800 mm
Höhe:
850 mm
Marke:
ANKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.063,56*
€ 1.272,24*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.130,60*
€ 1.278,61*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.163,21*
€ 1.314,22*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.138,31*
€ 1.319,75*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.241,29*
€ 1.398,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.278,61*
€ 1.521,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.262,20*
€ 1.502,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.262,19*
€ 1.502,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.262,18*
€ 1.501,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.206,51*
€ 1.435,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.206,49*
€ 1.435,72
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.206,48*
€ 1.435,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.206,47*
€ 1.435,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.206,46*
€ 1.435,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.179,67*
€ 1.403,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.130,60*
€ 1.345,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990170019
ab € 1.014,38*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990170067
ab € 1.184,32*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990170020
ab € 1.060,79*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990170068
ab € 1.195,63*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990180051
ab € 1.185,92*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990180083
ab € 1.360,51*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990180003
ab € 1.381,09*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990180052
ab € 1.198,32*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990180084
ab € 1.372,06*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990180004
ab € 1.391,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.