Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbankaufbau B1165xH650mm enzianblau Lochblech ANKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9141453560
Herst.-Nr.:
     9992000001
EAN/GTIN:
     4014641216313
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
die Energiekanäle sind mittels Steckverbindern fertig verdrahtet · der Anschluss der CEE-Dosen muss durch eine Elektrofachkraft durchgeführt werden
Weitere Informationen:
Breite:
1165 mm
Gestell:
enzianblau, RAL 5010
Ausstattung:
Lochblech
Material:
Stahlblech
Höhe:
650 mm
Marke:
ANKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkbankaufbau, lochplatte, Werkbank, Werkbankaufbauten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,19*
€ 253,76*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 194,11*
€ 254,45*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,22*
€ 290,00*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,11*
€ 292,00*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,53*
€ 301,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,00*
€ 347,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,15*
€ 339,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 285,14*
€ 339,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 285,13*
€ 339,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,12*
€ 319,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 268,11*
€ 319,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 268,10*
€ 319,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 268,08*
€ 319,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 268,07*
€ 319,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,38*
€ 318,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,11*
€ 284,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,35*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,74*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,83*
Zubehör
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 13,62*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 26,60*
Zubehör
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,52*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.01.0101
ab € 13,76*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2601
ab € 9,80*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2001
ab € 11,17*
Zubehör
Kappes Systeme
4470.00.0401
ab € 13,51*
Zubehör
Kappes Systeme
4040.01.0501
ab € 7,23*
Zubehör
Kappes Systeme
4040.01.0701
ab € 7,57*
Zubehör
Kappes Systeme
4040.01.0201
ab € 7,65*
Zubehör
Kappes Systeme
4040.01.0101
ab € 7,49*
Zubehör
Kappes Systeme
4040.01.1001
ab € 13,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.