Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank B1500xT700xH840mm Buche Multiplex grau taubenblau 5Schubl.THURMETALL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141429029
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     84.882.503
EAN/GTIN:
     7630022347178
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
mehrschichtig verleimte Multiplex-Buchenholzplatte, 40 mm stark · robuste Konstruktion aus stabilem Stahlblech, mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gesamttragfähigkeit 800 kg · Zentralverschluss · Schubladen mit Vollauszug, 100% ausziehbar Tragfähigkeit 75 kg · leichtgängige Schubladenführungen mit geräuscharmen POM-Rollen · durchgängige Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · optische Wiedererkennung durch Farbecken · Schubladen mit Loch-/Schlitzstanzung zur Aufnahme von Unterteilungsmaterial · Niveauausgleichsschrauben an den FüßenWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 75kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2x100, 2x150, 1x200 mm
Gestell:
anthrazitgrau, RAL 7016
Fronten:
taubenblau, NCS 4040 R70B
Breite:
1500 mm
Gesamttragfähigkeit:
800 kg
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
5
Arbeitsplatte:
Buche Multiplex
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840 mm
Marke:
THURMETALL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 935,52*
€ 1.132,49*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 987,96*
€ 1.138,16*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 989,88*
€ 1.139,29*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 955,86*
€ 1.144,16*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.084,96*
€ 1.242,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.138,16*
€ 1.354,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.128,71*
€ 1.343,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.128,69*
€ 1.343,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.128,68*
€ 1.343,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.074,82*
€ 1.279,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.074,81*
€ 1.279,02
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.074,80*
€ 1.279,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.074,79*
€ 1.279,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.074,78*
€ 1.278,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.038,34*
€ 1.235,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 987,96*
€ 1.175,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thur Metall
56.042.000
ab € 36,61*
Zubehör
Thur Metall
56.043.000
ab € 41,29*
Zubehör
Thur Metall
56.044.000
ab € 46,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.