| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9141427407 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9992110030 EAN/GTIN: 4014641248413 |
| |
|
| | |
| Stahlblech mit 10 mm Vierkantlochung zur Aufnahme von Lochplattenzubehör · Oberfläche pulverbeschichtet Weitere Informationen: | | Breite: | 1500 mm | Ausstattung: | 1 Lochplatte H 400 mm | Farbe: | taubenblau NCS | Marke: | PROMAT | Ausführung: | für Werkbankaufbau | Material: | Stahlblech | Höhe: | 400 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 108,12* | € 137,13* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 79,73* | € 137,27* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,25* | € 143,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|