| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9141427304 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 903.507 EAN/GTIN: 4014641063689 |
| |
|
| | |
| manuelle Verstellung für Kombiwerkbank von 0 - 250 mm im 5 x 50 mm Raster (4 Fußpaare) · Ausgangshöhe 740 mm Weitere Informationen: | | passend für: | Kombiwerkbank PROMAT | für Plattenlänge: | 2800 mm | Verstellbereich: | max. 250 mm | Marke: | PROMAT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Höhenverstellung für Werkbänke, Höhenverstellungen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | pro Box | € 4,95* | ab € 124,56* | € 174,04* | | | | Lager 2431 | | | | | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 139,49* | € 174,71* | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 144,62* | € 179,64* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Box | Frei Haus | ab € 128,96* | € 195,53* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Box | Frei Haus | ab € 159,37* | € 197,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|