Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte H1200xB1500mm enzianblau f.Werkbankaufbau 3Lochplatten H1200mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9141427268
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9992000069
EAN/GTIN:
     4014641248338
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Aufbaustützen aus Stahlblech pulverbeschichtet · passend für Werkbänke B 1500/2000 mm · äußerst stabile V-Profilgeometrie mit Einhängeschlitzen im 50 mm Raster · 2-fach Verschraubung durch die Arbeitsplatte · Lochplatte aus Stahlblech mit Vierkantlochung zur Aufnahme von Lochplattenzubehör · Oberfläche pulverbeschichtet · Lieferung erfolgt ohne Werkbank
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Ausstattung:
3 Lochplatten H 1200 mm
Farbe:
enzianblau, RAL 5010
Marke:
PROMAT
Ausführung:
für Werkbankaufbau
Material:
Stahlblech
Höhe:
1200 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkbankaufbau, lochplatte, Lochplatten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,10*
€ 447,94*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,58*
€ 450,83*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 355,06*
€ 451,22*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 442,664*
€ 524,184*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,72*
€ 550,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,83*
€ 536,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,28*
€ 520,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 437,27*
€ 520,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 437,26*
€ 520,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,95*
€ 505,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 424,94*
€ 505,68
pro Stück
ab 7 Stück
€ 424,93*
€ 505,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 424,91*
€ 505,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 424,90*
€ 505,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,26*
€ 495,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,58*
€ 446,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.